| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16841-gruen Herst.-Nr.: 4518-47-0000-4 EAN/GTIN: 4052462042698 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstim Außenmaße (BxTxH): 2650 x 1300 x 435 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Gewicht: 226 kg Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, ibc-auffangwanne stahl, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-47-0000-4; Bauer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,22* | € 866,59* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,22* | € 866,61* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,05* | € 892,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,43* | € 952,92* | | | | Lager 5272 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,86* | € 1.172,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|