Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne EHW 2700, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne Regalwannen 2700 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Einhängewanne Regalwannen 2700 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4518-01-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462029880
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne

Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
1250 mm
Versand-Höhe:
130 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
322 Liter
Tiefe:
1250 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
151 kg
Breite:
2650 mm
Höhe:
130 mm
Versand-Länge:
2650 mm
... > EHW > Typ EHW > Ehw 2700
Weitere Suchbegriffe: Einhängewanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,42*
€ 673,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,80*
€ 673,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,02*
€ 673,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,04*
€ 735,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,09*
€ 761,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,53*
€ 906,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,02*
€ 887,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,71*
€ 863,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,14*
€ 840,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,09*
€ 806,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 580,41*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,76*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 525,91*
Ähnlich
Eurokraft
523469
ab € 522,59*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 530,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.