Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 233l L2650xB1250/915xH130mm Stahlbl.m.Gitterrost silber BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9130466984
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462029903
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 164kg· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
233 l
Farbe:
silber
Breite:
1250/915 mm
Länge:
2650 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
130 mm
Marke:
BAUER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,41*
€ 689,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,42*
€ 692,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,60*
€ 718,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,55*
€ 719,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,84*
€ 777,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,33*
€ 925,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,88*
€ 914,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,56*
€ 894,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,20*
€ 873,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,84*
€ 837,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,42*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,76*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 525,91*
Ähnlich
Eurokraft
523469
ab € 522,59*
Ähnlich
Eurokraft
523471
ab € 530,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.