Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 233l L2650xB1250/915xH130mm Stahlbl.m.Gitterrost feuerrot BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9130466877
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 2700 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462029859
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert feuerrot RAL 3000Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 159kg· für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
233 l
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Breite:
1250/915 mm
Länge:
2650 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
130 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Auffangwanne, Auffangwannen, Einhängewannen, Regalwannen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,20*
€ 641,47*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,96*
€ 645,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,52*
€ 654,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,03*
€ 662,49*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,63*
€ 733,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,43*
€ 872,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,32*
€ 860,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,18*
€ 840,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,46*
€ 819,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,63*
€ 783,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 578,28*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 589,23*
Ähnlich
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,37*
Ähnlich
Eurokraft
523472
ab € 524,83*
Ähnlich
Eurokraft
523469
ab € 522,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.