Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne GR 2700 3 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne GR 2700 3 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Regalwanne GR 2700 3 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-47-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-47-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462042698
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

RW-GR 2700-3, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,23*
€ 869,51*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,98*
€ 869,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,65*
€ 895,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,95*
€ 993,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,73*
€ 997,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,52*
€ 1.034,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,67*
€ 1.025,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,47*
€ 1.000,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,81*
€ 974,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,98*
€ 932,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 618,15*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 592,15*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,08*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 561,06*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 559,09*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 570,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.