Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kunststoff-Register, A-Z, A5, PP, 20-teilig, grau (9655010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Kunststoff-Register, A-Z, A5, PP, 20-teilig, grau (9655010)
DURABLE Kunststoff-Register, A-Z, A5, PP, 20-teilig, grau (9655010)
Artikel-Nr.:
     505-9655010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6550-10
EAN/GTIN:
     4005546611303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
DURABLE Kunststoff-Register, A-Z, A5, PP, 20-teilig, grau
------------------ für den Markt: D / L / A / CH -----------
Lochung: 45 x 65 x 46 + 80 mm, volle Höhe,
mit geprägten Taben, Stärke: 0,12 mm,
Maße: (B)163 x (H)210 mm
(6550-10)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,66*
7 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,68*
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,103*
€ 1,848*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 2,07*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,98*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,18*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.