Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-10, banko, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-10, banko, grau
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-10, banko, grau
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-10, banko, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-644110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     644110
EAN/GTIN:
     4005546640730
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Einsteckschildern blanko • Blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • EDV-beschriftbares Deckblatt (nur bei Farbausführung weiß) • Teilung/Blatt: 1-10 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6441
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister grau pp folie a4 1 -10, kunststoff-register durable, kunststoff register, blanko register, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 10 teilig
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,94*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,2415*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
682119
ab € 3,41*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 4,00*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,32*
Ähnlich
Durable
622105
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.