Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister, PP, A - Z, grau, DIN A5 volldeckend, 148/163 x 210 mm, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896585010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6550 10
EAN/GTIN:
     4005546611303
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Register. Werkstoff: PP. Lochung: 45 x 65 x 45 + 80 mm. Mit geprägten Taben. Ausführung der Tabe: A - Z. Farbe: grau. Verwendung für Papierformate: DIN A5 volldeckend. Größe (B x H): 148/163 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
20 Blatt
Lochung:
6-fach
Breite:
163 mm
Höhe:
210 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
169
1
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,66*
6 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,68*
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,321*
€ 2,19*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 2,26*
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,09*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,31*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,26*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,06*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,18*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,53*
Ähnlich
Durable
682419
ab € 9,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.