Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8702118 Herst.-Nr.: 17734E EAN/GTIN: 3130630177340 |
| | |
|
| | |
| EXACOMPTA Notebook-Tasche Dual EXACTIVE, Polyester, schwarz für Notebooks bis 39,62 cm (15,6"), 1 großes Laptopfach, Fronttasche mit Reißverschluss, als Tasche oder Rucksack nutzbar, mit Schultergurten und 2 Tragegriffen Maße: (B)320 x (T)110 x (H)490 mm (17734E) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptasche schwarz, laptop rucksack, rucksack schwarz, Notebook-Taschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,77* | € 66,04* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,43* | € 70,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,29* | € 71,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,56* | € 80,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,26* | € 88,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|