Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC17734E Herst.-Nr.: 17734E EAN/GTIN: 3130630177340 |
| |
|
| | |
| Die duale, extraleichte Tasche ist eine Mischung aus Tasche und Rucksack. Mit 2 Tragegriffen und Schultergurten lässt sich die Tasche an der Hand auf der Schulter oder aber bequem auf dem Rücken tragen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (B x H x T) 320 x 490 x 110 mm | Ausführung: | Laptops bis 15,6" | Gewicht: | 1,3 kg | Fassungsvermögen: | 17 Liter | Anreißer (Online): | Exactive Tasche und Rucksack, für 15,6", schwarz | Aufzählung (Online): | für Laptops bis 15,6"" Polyester, schwarz Einsteckfach für Smartphone oder Tablet längenverstellbare Schultergurte vertikale und horizontale Fächer Befestigungsgurt zum Fixieren des Laptops Vorderseite mit 2 Reißverschlussfächern Rückseite mit Trolleybefestigungsband Fassungsvermögen: 17 Liter Abmessungen: (B x H x T) 320 x 490 x 110 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Tasche und Rucksack in einem Exactive, schwarz, für Laptops bis 15,6", 32 x 49 x 11 cm, 2 Tragegriffe, Schultergurte, viele Fächer | Langbeschreibung (Online): | Die duale, extraleichte Tasche ist eine Mischung aus Tasche und Rucksack. Mit 2 Tragegriffen und Schultergurten lässt sich die Tasche an der Hand auf der Schulter oder aber bequem auf dem Rücken tragen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptasche schwarz, laptop rucksack, rucksack schwarz, Laptoptaschen, Taschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Notebook-Taschen, Businesstaschen, Business-Taschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Nylontaschen, Nylon-Taschen, Computertaschen, Computer-Taschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 48,77* | € 65,92* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,94* | € 66,12* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,28* | € 71,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,60* | € 81,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 88,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|