Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Exacompta Dual Exacitve, für Laptops bis 15,6", Dokumente bis DIN A4, B 320 x T 110 x H 490 mm, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188868
Hersteller:
     ExaClair
Herst.-Nr.:
     17734E
EAN/GTIN:
     3130630177340
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Die Laptoptasche Dual aus der Serie Exactive der Marke ,Exacompta vereint sowohl Elemente eines Rucksacks sowie einer Tasche in sich. ,Die Tasche lässt sich einfach auf dem Rücken oder an der Seite tragen.

 ,

Die Tasche eignet sich für Laptops bis 15,6" und ,kann auch für den Transport von Dokumenten und Zubehör verwendet werden. ,Die Tasche verfügt über mehrere Fächer, damit Sie bequem z.B. ein Smartphone, Stifte oder Karten ablegen können. Die 2 Innenfächer sorgen für Ordnung und Schutz der mobilen Endgeräte und Dokumente. Das Laptopfach ist zudem mit einer besonderen Verstärkung konzipiert.

 ,

Die schwarze LaptoptascheDual aus der Serie Exactive der Marke ,Exacompta ist aus Polyester gefertigt und hat Masse von B 320 x T 110 ,x H 490 mm. Bei einem Gewicht von lediglich 1270 Gramm sorgt die Tasche für den nötigen Tragekomfort.

 ,

Wichtige Details:

  • Praktische Laptoptasche für Laptops bis 15,6 Zoll
  • Teil der Kollektion Exactive®,
  • Verschluss: Reissverschluss
  • Aussenformat: B 320 x T 110 ,x H 490 mm
  • Ablagefomrat: A4 ,
  • Material: Polyesterstoff
  • Grammatur: 600 Deniers
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 1270 g
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 48,77*
€ 65,92*
€ 4,95*
ab € 48,94*
€ 66,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,28*
€ 71,97*
€ 5,95*
ab € 61,60*
€ 81,85*
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 88,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.