Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430010100 Herst.-Nr.: 17734E EAN/GTIN: 3130630177340 |
| |
|
| | |
| Die Tasche Dual aus dem Sortiment Exactive ist eine Mischung aus Rucksack und Tasche. Die Tasche lässt sich einfach auf dem Rücken oder an der Seite tragen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Exactive® Dual | Produktverwendung: | bis (15,6") | Verschluss: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | zwei Reißverschlussfächer auf der Vordertasche für kleine Gegenstände, ein Reißverschlussfach zur Ablage von Stiften und Smartphones innen, verstärktes Hauptfach für Notebook und Dokumente, zusätzliches Innenfach, ein Netzfach innen | Gewicht: | 1,27 | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | schwarz/orange | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebooktasche Exactive® Dual | Außenmaße: | 32 x 49 x 11 cm (B x H x T) | Maße des Notebookfachs: | 27 x 38 x 3 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptasche schwarz, laptop rucksack, rucksack schwarz, Computertaschen, Laptopcase, Laptophüllen, Laptoptaschen, Netbooktaschen, Notebookcase, Notebookhüllen, Notebooktaschen, Taschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 48,77* | € 65,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,94* | € 66,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,28* | € 71,97* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,60* | € 81,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 88,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|