Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Exacompta Exactive Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74311299
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17734E
EAN/GTIN:
     3130630177340
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Dokumententasche, Reißverschlusstasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Harte Frontplatte
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
1270 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
380 x 270 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.