Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, weiß (71400811)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, weiß (71400811)
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, weiß (71400811)
Artikel-Nr.:
     505-71400811
Herst.-Nr.:
     11403210
EAN/GTIN:
     4044917433106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.800 x (T)800 mm, weiß
(B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
Bügel-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm, Schwebeplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11403210)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 331,56*
€ 420,87*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 348,56*
€ 420,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,69*
€ 432,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,56*
€ 449,62*
Frei Haus
ab € 475,82*
€ 555,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,98*
€ 484,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,81*
€ 482,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 404,63*
€ 481,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,36*
€ 462,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 387,23*
€ 460,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,90*
€ 441,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019708
ab € 182,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019713
ab € 165,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019714
ab € 208,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4035.1
ab € 442,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4030
ab € 282,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019697
ab € 310,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019705
ab € 384,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 288,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.