Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal, BxTxH 800x355x1860mm, 5 OH, 4 Stahlböden, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal, BxTxH 800x355x1860mm, 5 OH, 4 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1860mm, 5 OH, 4 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1860mm, 5 OH, 4 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1860mm, 5 OH, 4 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1860mm, 5 OH, 4 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1860mm, 5 OH, 4 Stahlböden, weiß
Artikel-Nr.:
     369-E6019714
Herst.-Nr.:
     E6019714
EAN/GTIN:
     4044917433069
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
· Wände aus melaminharzbeschichteten Gütespanplatten · Massive Kopf- und Sockelabschlüsse· Fachböden aus Stahl mit einer weitaus höheren Traglast als die der üblichen Holzböden· Sichtrückwand· Mit den optional dazubestellbaren Vorbautüren und Schubladen können die Regale an Ihre Bedürfnisse angepasst werden
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
800 x 355 x 1860mm
Anzahl Böden:
4 Stück
Material:
Spanplatte/Stahl
Mitteltrennwand:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Höhe:
1860 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Abmessung Breite:
800 mm
Abmessung Tiefe:
355 mm
Rückwand:
ja
Abmessung Höhe:
1860 mm
Abmessungen (B x T x H):
800 x 355 x 1860 mm
Tiefe:
355 mm
Farbe:
weiß
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Standregal, aktenregal weiß, standregal, aktenregal stahl, Büromöbel, Regale, Büroregale, Fachbodenregale, Aktenregale, Ordnerregale, Aktenordnerregale, Bücherregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,12*
€ 259,04*
€ 5,50*
ab € 208,56*
€ 264,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,44*
€ 266,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 226,79*
€ 296,25*
Lager 369
Frei Haus
ab € 271,22*
€ 330,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019682
ab € 168,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019708
ab € 182,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019713
ab € 165,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4035.1
ab € 443,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4135.1
ab € 419,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4030
ab € 284,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4130
ab € 233,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019672
ab € 248,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019697
ab € 309,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019676
ab € 270,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019701
ab € 332,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019680
ab € 331,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019705
ab € 384,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.