Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm weiß m.4 Schubl.KERKMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9102494141
Herst.-Nr.:
     12419010
EAN/GTIN:
     4044917432697
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
langlebige Melaminharz-Beschichtung · 4 Schubladen mit Auszugssperre, obere Schublade mit Materialschale · höhenverstellbar 720-760 mm · mit Zentralverschluss · Korpus weiß/Deckplatte farbig
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Ausstattung:
mit 4 Schubladen
Farbe:
weiß
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720-760 mm
Marke:
KERKMANN
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, kerkmann anstellcontainer, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer weiß, Bürocontainer, Büromöbel, Roll- und Standcontainer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,93*
€ 366,65*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,83*
€ 368,23*
€ 5,50*
ab € 320,89*
€ 389,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,07*
€ 390,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,29*
€ 401,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,49*
€ 477,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,07*
€ 468,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,41*
€ 439,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3619
ab € 197,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3618
ab € 399,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3614
ab € 282,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3615
ab € 311,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3616
ab € 330,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3611
ab € 395,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 288,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.