Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, BxTxH 420x800x540 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, Schloss, w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, BxTxH 420x800x540 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, Schloss, w
Rollcontainer, BxTxH 420x800x540 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, Schloss, w
Rollcontainer, BxTxH 420x800x540 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, Schloss, w
Rollcontainer, BxTxH 420x800x540 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, Schloss, w
Rollcontainer, BxTxH 420x800x540 mm, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur, Schloss, w
Artikel-Nr.:
     369-E878615
Herst.-Nr.:
     E878615
EAN/GTIN:
     4044917419414
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
· Die Tiefe von 800 mm sorgt für jede Menge Stauraum · Glatte Fronten, Griffmulde an den Seiten der Schubladen · Zentralverriegelung · Auf 4 feststellbaren Rollen laufend
Weitere Informationen:
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
420 x 800 x 540mm
Material Auszüge:
Stahl
Fahrbar:
ja
Anlieferung:
montiert
Anzahl Utensilienschubfächer:
0 Stück
Anzahl Hängeregistraturauszüge:
1 Stück
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
540 mm
Abmessung Breite:
420 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
540 mm
Abmessungen (B x T x H):
420 x 800 x 540 mm
Tiefe:
800 mm
Anzahl Hängeregistraturen:
1 Stück
Farbe Front:
weiß
Breite:
420 mm
Farbe Korpus:
weiß
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer 1 schub, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Bürocontainer, Container, Schubladenschrank, Schubladenschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 248,19*
€ 300,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,00*
€ 306,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,34*
€ 314,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 246,91*
€ 317,68*
Lager 369
Frei Haus
ab € 326,42*
€ 387,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,07*
€ 460,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,91*
€ 454,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3743.2
ab € 4,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,60*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4647
ab € 217,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4549
ab € 246,71*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 221,46*
Sonstiges
Widex Selection
12444713
ab € 243,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.