| |
|
| Artikel-Nr.: 224-111834 Herst.-Nr.: 3719 EAN/GTIN: 4044917426832 |
| | |
|
| | |
| Die Knieraumblende Toledo ist geeignet für Büroarbeitstische der Toledo-Serie ab einer Breite von 1600 mm. Sie bietet Sichtschutz unter dem Tisch und sorgt zugleich für ein harmonisches, rundes Design. Eine Knieraumblende hat zwei Funktionen: Sie schützt die am Tisch arbeitenden Personen vor Blicken und fügt sich zudem perfekt in das elegante Tisch-Design ein und rundet es optisch ab. Die Blende eignet sich zur Montage unter Tischplatten der Schreibtisch-Serie Toledo mit einer Mindestbreite von 1600 mm. Wenn der Schreibtisch direkt vor der Wand aufgestellt ist, verdeckt die Blende die Sicht auf herunterhängende Kabel, die von der Arbeitsfläche zu Stromanschlüssen, Druckern oder Telefonstationen führen. Damit wirkt Ihr Arbeitsplatz aufgeräumter und die Kabel sind zugleich vor versehentlichem Herausziehen geschützt. Zudem sorgt die weisse Blende optisch für eine angenehme Erhellung des dunklen Bereichs unter dem Tisch. Weitere Details: - Sichtschutz für den Knieraum unter Schreibtischen
- Geeignet für Toledo Schreibtische mit melaminharzbeschichteter Platte
- Passend zu Tischen ab einer Breite von 1600 mm
- Ansprechendes Design
- Farbe: Weiss
- Made in Germany
- Masse: B 1450 x H 300 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Rückwand, Schreibtischblende, Schreibtischsichtblende, schreibtischblende weiß, c-fuß schreibtisch, 111834, 111834-SW81, Sonstige Schreibtisch Zubehör, Seitenblende, Sitznischenverkleidung, Beinraumblende, Knieraumblende, Lochblechblende |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,88* | € 115,35* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,40* | € 116,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 93,15* | € 119,42* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 99,85* | € 126,18* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 108,50* | € 143,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|