Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer M-ove H540xB430xT800mm weiß 3 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9102494135
Herst.-Nr.:
     12455710
EAN/GTIN:
     4044917419391
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
langlebige Melaminharz-Beschichtung · 3 Schubladen mit Auszugssperre und Selbsteinzug, obere Schublade mit Materialschale · mit Zentralverschluss · Korpus weiß
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Ausstattung:
3 Schubladen
Farbe:
weiß
Tiefe:
800 mm
Höhe:
540 mm
Marke:
KERKMANN
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer weiß kerkmann, bürorollcontainer weiß, bürorollcontainer weiß 800 mm tief, Bürocontainer, Büromöbel, Roll- und Standcontainer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,46*
€ 284,84*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,12*
€ 286,21*
€ 5,50*
ab € 249,24*
€ 303,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,21*
€ 308,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,86*
€ 323,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3394
ab € 377,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3396
ab € 411,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3395
ab € 404,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.