Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebeplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 1800x800x680-820 mm, Kufen-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Artikel-Nr.:
     369-E6019701
Herst.-Nr.:
     E6019701
EAN/GTIN:
     4044917433106
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kante· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. · Arbeitshöhe verstellbar· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen · Kufengestell aus Stahl mit Seitenblende in alusilber · Schwebeplatte
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
ja
Farbe Gestell:
alusilber
Plattenstärke:
19 mm
Abmessung (B x T x H):
1800 x 800 x 680-820mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
Kufen
Höhe:
680-820 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1800 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-820 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Plattenfarbe:
weiß
Abmessungen (B x T x H):
1800 x 800 x 680-820 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 332,88*
€ 418,38*
€ 5,50*
ab € 348,34*
€ 418,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,51*
€ 429,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,43*
€ 446,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 471,91*
€ 557,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,71*
€ 663,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,42*
€ 638,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,59*
€ 602,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,91*
€ 561,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019708
ab € 183,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019713
ab € 165,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019714
ab € 207,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4035.1
ab € 443,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4030
ab € 284,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019697
ab € 309,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019705
ab € 384,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 288,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.