Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal, BxTxH 800x355x1150mm, 3 OH, 2 Stahlböden, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal, BxTxH 800x355x1150mm, 3 OH, 2 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1150mm, 3 OH, 2 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1150mm, 3 OH, 2 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1150mm, 3 OH, 2 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1150mm, 3 OH, 2 Stahlböden, weiß
Büroregal, BxTxH 800x355x1150mm, 3 OH, 2 Stahlböden, weiß
Artikel-Nr.:
     369-E6019713
Herst.-Nr.:
     E6019713
EAN/GTIN:
     4044917433052
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
· Wände aus melaminharzbeschichteten Gütespanplatten · Massive Kopf- und Sockelabschlüsse· Fachböden aus Stahl mit einer weitaus höheren Traglast als die der üblichen Holzböden· Sichtrückwand· Mit den optional dazubestellbaren Vorbautüren und Schubladen können die Regale an Ihre Bedürfnisse angepasst werden
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
800 x 355 x 1150mm
Anzahl Böden:
2 Stück
Material:
Spanplatte/Stahl
Mitteltrennwand:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Höhe:
1150 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Abmessung Breite:
800 mm
Abmessung Tiefe:
355 mm
Rückwand:
ja
Abmessung Höhe:
1150 mm
Abmessungen (B x T x H):
800 x 355 x 1150 mm
Tiefe:
355 mm
Farbe:
weiß
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Standregal, aktenregal weiß, standregal, aktenregal stahl, Büromöbel, Regale, Büroregale, Fachbodenregale, Aktenregale, Ordnerregale, Aktenordnerregale, Bücherregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,50*
€ 205,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,24*
€ 211,92*
€ 5,50*
ab € 170,32*
€ 212,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,12*
€ 245,19*
Lager 369
Frei Haus
ab € 214,04*
€ 265,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019682
ab € 169,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019708
ab € 183,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019714
ab € 207,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 97,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 97,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 97,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019718
ab € 111,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878642
ab € 121,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986154
ab € 90,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878635
ab € 91,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E1986153
ab € 99,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4035.1
ab € 443,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4135.1
ab € 420,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 97,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 97,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.