Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117337 Herst.-Nr.: HD0030 EAN/GTIN: 4052792050769 |
| | |
|
| | |
| LogiLink 4K/60 Hz HDMI Extender / Splitter Set over IP, 70 m Sender: 2x HDMI-A Kupplung, 1x 3,5 mm Klinkenkupplung, 1x RJ45 Anschluss, 1x DC Stromanschluss, Empfänger: 1x HDMI-A Kupplung, 3,5 mm Klinkenkupplung, 1x RJ45 Anschluss, 1x DC Stromanschluss, Metallgehäuse, montierbar, schwarz (HD0030) unterstützt HDMI Loop Out, EDID bypass, bidirektionale IR- Funktion sowie PoC (12 V), inkl. IR TX Kabel, IR RX Kabel, 4x Montagebügel & Netzteil 12V/1A Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonübertrager, RJ-45 Splitter, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, hdmi splitter 2x2, monitor splitter, logilink hdmi extender, HDMI: Extender, Splitter & Switches, HDMI-Extender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 86,38* | € 110,56* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,39* | € 110,57* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,61* | € 120,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|