Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0030 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92865534
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HD0030
EAN/GTIN:
     4052792050769
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Audio Übertrager
NF Übertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
HDMI-Version
2.0
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
100 x 88 x 23 mm
Empfängergewicht
200 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
100 x 88 x 23 mm
Gewicht Transmitter
200 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Sender) (max.)
1.3 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
1.6 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat7, Cat8.1
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
6 Gbit/s
600 MHz
Unterstützte Audioformate
DTS, LPCM
Material
Metall
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.