Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma LED-Blitz-Sirene BWM 32 44430075 Töne 24VAC/DC gelb Boden-/Winkelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma LED-Blitz-Sirene BWM 32 44430075 Töne 24VAC/DC gelb Boden-/Winkelmontage
Werma LED-Blitz-Sirene BWM 32 44430075 Töne 24VAC/DC gelb Boden-/Winkelmontage
Artikel-Nr.:
     4981-3156826
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     44430075
EAN/GTIN:
     4049787020258
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Mehrtonsirene in Kombination mit LED-Doppelblitz 444 Lautstärke bis 114 dB (C)/110 dB (A) einstellbar 32 Töne 3 Töne extern ansteuerbar Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar Preisgekröntes Design Lebensdauer bis zu 50.000 h Maße (BxHxT): 109x112,5x 152 mm Farbe: gelb Nennspannung: 24 V AC/DC Stromaufnahme Optik: 60 mA Stromaufnahme Akustik: 200 mA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 183,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,63*
€ 183,69*
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 191,54*
Frei Haus
ab € 172,38*
€ 197,73*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,51*
€ 203,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,95*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.