Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 444.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 444.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 444.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96600042
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     44430075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
392 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.26 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,91*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.