LED-Rundumleuchte 24V AC/DC ge 81633055LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h, Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen, Kalotte aus sch...
Signalsäule LED-Dauerlichtelement, gelb, Schutzart: IP65, Schutzart: EN 60529 Betriebsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei DC: -...- V
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausfü...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein gelbe Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und ...
Leuchtelement mit Blinklicht. Grundfarbe Gelb, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. konstant be...