Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Kombi-Signalgeber 444.300.75 Gelb 24 V/AC, 24 V/DC 110 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63505
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.300.75
EAN/GTIN:
     4049787020258
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Die verschiedenen Montagemöglichkeiten Wand-, Boden- oder Deckenmontage der LED-Doppelblitz/Mehrtonsirene 444 ermöglichen die optimale Sichtbarkeit des LED-Doppelblitzes und eine optimale Schallausbreitung. Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar.
Features:
Lautstärke bis 110 dB einstellbar
32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle
3 Töne extern ansteuerbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
152 mm
Höhe:
112.5 mm
Breite:
109 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
444.300.75
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
110 dB
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 183,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,63*
€ 183,69*
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 191,54*
Frei Haus
ab € 172,38*
€ 197,73*
Frei Haus
ab € 173,39*
€ 199,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,95*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.