Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blitz-/Sirene, 114 dB, gelb, 24 V AC/DC, 444 300 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blitz-/Sirene, 114 dB, gelb, 24 V AC/DC, 444 300 75
LED-Blitz-/Sirene, 114 dB, gelb, 24 V AC/DC, 444 300 75
Artikel-Nr.:
     4502-36M1587
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444 300 75
EAN/GTIN:
     4049787020258
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Lautstärke anwendungsspezifisch bis 114 dB einstellbar, 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle, 3 Töne extern ansteuerbar, Mehrtonsirene und LED-Doppelblitz getrennt ansteuerbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blitz-/Sirene
Breite:
109 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
112 mm
Nennstrom:
260 mA
Schalldruckpegel:
114 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.392 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blitz Alarm, Leuchtmelder, Mehrtonsirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte gelb 24v, warnlampe, warnlampe gelb, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Blitzleuchte, Signalsäule, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 183,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,63*
€ 183,69*
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 191,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 172,38*
€ 197,73*
Frei Haus
ab € 173,39*
€ 199,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,95*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.