Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Einmal-Overall Kleenguard A40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kimberly-Clark Einmal-Overall Kleenguard A40
Kimberly-Clark Einmal-Overall Kleenguard A40
Artikel-Nr.:
     494CS-20010038
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     97940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug


Artikelname: Kimberly-Clark Einmal-Overall Kleenguard A40
Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH

Anwendungsgebiete
Der Kimberly-Clark Einmal-Overall Kleenguard A40 bietet maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Der Schutzanzug bietet generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel. Außerdem ist er antistatisch. Mit seinem speziellen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich sowie seinen Daumenösen bietet der Kimberly-Clark Einmal-Overall Kleenguard A40 Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit. Er ist für die Anwendung in der chemischen und pharmazeutischen Industrien sowie für die Bereiche Ver- und Entsorgung, Produktion, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge geeignet.

Eigenschaften
• Kimberly-Clark Einmal-Overall Kleenguard A40
• Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten und Chemikalien
• Maximaler Tragekomfort und Schutz
• Hohe Reißfestigkeit und Sicherheit
• Silikonfrei
• Antistatisch
• Atmungsaktiv
• Nicht steril
• Fusselarm
• Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit
• Material: SMS-Material
• Farbe: weiß
• Verpackungseinheit: 25 Stück pro Karton

Sonstige Hinweise
• PSA-Kategorie: III
• Chemikalienschutz
• Typ 5: Partikeldicht
• Typ 6: Begrenzt sprühdicht
• Norm: EN 1073-2:2002 Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination
• Norm: EN 1149-1:1995 Schutz vor Elektrostatik

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 12,00*
ab € 4,70*
€ 5,96*
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,03*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 7,31*
12 Tage
104
25
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,65*
25
€ 2,95*
ab € 5,934*
€ 7,7328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.