Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002C005, Overall KLEENGUARD A40, Gr. XXL(58-62), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-599957
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     97940
EAN/GTIN:
     0036000097948
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1002C005, Schutzanzug KLEENGUARD* A40 Die richtige Wahl: Optimale Sicherheits- und Gesundheitsvorsorge bei maximaler Produktivität ist für Arbeitgeber unerlässlich. Hier ein paar der Gründe, warum KLEENGUARD* Schutzkleidung dabei die richtige Wahl ist: - Sehr gute Bewegungsfreiheit - Optimale Atmungsaktivität - Strapazierfähige Materialien - Gute Passform - Bewährter Name für Schutzkleidung - Laminatfilm-Technologie: Sorgt für eine exzellente Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Typ 6) - Partikelschutz (Typ 5): Hält >99 % aller Partikel zurück, die größer als 1 Mikron sind - Robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit - Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit - Reißverschluss auf voller Länge, leichtes An- und Ausziehen - Extrem fusselarme Qualität, da die Fusselanfälligkeit durch den Laminatfilm und die Innennähte erheblich reduziert wurde - Silikonfrei: ideal in Lackierprozessen - Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-2. Schützt nicht vor radioaktiver Strahlung - Besonders kompakte und Platz sparende Verpackung, integriertes Spendersystem - Versiegelter Beutel, geringes Kontaminierungsrisiko Einsatzbereiche:Pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Fertigung elektronischer Bauteile, Landwirtschaft und Farbsprüh- Arbeitsgänge. Zertifiziert nach: EN 13034:2005, Typ 6 Begrenzt sprühdicht EN ISO 13982-1:2004 Typ 5-B Partikeldicht EN 1073-2:2002 Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination EN 374-3 Schutz gegen Chemikalien (Kat.3) CE 0120 EN 1149-1 Schutz vor Elektrostatik, Fabrikat: Kimberly-Clark
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Größe:
XXL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 12,00*
ab € 4,69*
€ 5,69*
Lager 260
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,78*
12 Tage
75
25
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 7,05*
12 Tage
104
25
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,38*
25
€ 4,95*
ab € 5,944*
€ 7,4628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 169,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.