| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-09794006 Herst.-Nr.: 97940 EAN/GTIN: 10036000097945 |
| | |
|
| | |
| KleenGuard A40 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel und sind antistatisch. Geliefert werden sie zum Schutz einzeln verpackt in einem transparenten, versiegelten Beutel mit kurzer Gebrauchsanleitung. Mit ihrem speziellen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich sowie Daumenösen bieten diese Schutzanzüge Tragekomfort, Sicherheit und Reißfestigkeit und sind als PSA der Kategorie III weltweit die Schutzkleidung erster Wahl für die Industrie. Sie erfüllen folgende Leistungsnormen: Typ-5-Partikelschutz• Eingeschränkter Spritzschutz Typ 6• Radioaktiver Staub EN1073-2• EN1149 Antistatik Ideal für Benutzer in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Fertigung, der Versorgungsindustrie, der Elektronik, der Landwirtschaft und dem Spritzlackierbereich. Schutzanzüge in anderen Größen: siehe Art.-Nr. 97900, 97910, 97920, 97930 und 97950. 25x1 weißer Schutzanzug 2XL (insgesamt 25 Stück) Weitere Informationen: | | Marke: | KleenGuard | Farbe: | Weiß | Höhe: | 39 cm | Länge: | 40 cm | Breite: | 30 cm | Gewicht: | 9.87 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmaloverall weiß xxl, atemschutzhaube, regenoverall xxl, KleenGuard, KleenGuard A40, Schutzanzüge mit Kapuze, Schutzanzüge, Partikeldichte Schutzanzüge, PSA III-Schutzanzüge, PSA-Schutzanzüge, Sprühdichte Schutzanzüge, Antistatische Schutzanzüge, Schutzanzüge für Atemschutzmaske, 97940 |
| | |
| |