Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195012609 Herst.-Nr.: 97940 EAN/GTIN: 10036000097945 |
| |
|
| | |
| Für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Bietet generellen Schutz gegen Wasser- und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten mit zusätzlichem Antistatik-Schutz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | A40 | Konfektionsgröße: | XXL | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | Material: | Polypropylen/Spinnvlies | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einwegschutzanzug A40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmaloverall weiß xxl, atemschutzhaube, regenoverall xxl, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 12,00* | ab € 4,70* | € 5,96* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 7,03* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 5,76* | € 7,31* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 7,65* | | | | Lager 1375 | | | | 25 | | € 2,95* | ab € 5,934* | € 7,7328* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 193,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|