| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1859 Herst.-Nr.: 23347 EAN/GTIN: 4006274233478 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23347 Drehmomentschlüssel / Drehmomentschrauber MC5 1-5,0 Nm PROXXON Nr. 23347 Beschreibung: - Deutlich spür- und hörbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes. Beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes schaltet der Mechanismus auf "Freilauf", so das ein "Überziehen" vermieden wird.
- Für sensible Schraubverbindungen überall da, wo Drehmomente vorgegeben werden müssen, um einmal die nötige Festigkeit zu gewährleisten, zum Anderen aber auch ein späteres Lösen der Schrauben zu ermöglichen.
- Für Prüflabors, Elektronik, Modellbau, Telekommunikation, Industriemontage.
- Hohe Wiederholgenauigkeit.
- Ergonomisch geformter Griff.
- Formschlüssige Haltung der Bits mittels Federhülse
technische Angaben: - Messbereich: 1 - 5 Nm (einstellbar von 0,4 - 5 Nm)
- Genauigkeit nach DIN/ISO mit 6% Toleranz (gemäß DIN ISO 6789, Typ II, Klasse D)
- Werkzeugaufnahme für Einsätze mit 6,3mm (1/4") Aussensechskant mittels Federhülse
- Gewicht des Drehmomentschraubers: 265 gr
- inkl. Kunsttoffkasten zur Aufbewahrung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmometer, Drehmomentschlüssel Elektrisch, Elektrischer Drehmomentschlüssel, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmomentschlüssel 1/4 1-5nm, bit halter, drehmoment-schlüssel 1/4, PROXXON 23347 Drehmomentschlüssel / Drehmomentschrauber MICRO-Click 5/s 1-5, 0 Nm KFZ-Werkzeuge Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel PROXXON |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,86* | € 65,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,87* | € 65,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,68* | € 66,98* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,37* | € 69,24* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,31* | € 85,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|