Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23347 Proxxon, Proxxon Drehmomentschrauber MicroClick MC 5, 1 - 5 Nm, 1/4 Zoll,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1010956
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23347
EAN/GTIN:
     4006274233478
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23347 Proxxon, Drehmomentschrauber MicroClick MC 5, 1 - 5 Nm, 1/4 Zoll, 165 mm mit 1/4 Zoll Vierkant und Adapter für Bits Der Drehmomentschrauber MicroClick MC 5, (1/4 ) für 1 - 5 Nm ist ideal für Reparaturen und zur Montage hochwertiger Komponenten. Automatische Kurzauslösung beim Anziehen von Schrauben: Deutlich hör- und fühlbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment erreicht ist. Einstellen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes am Griffende. Durch Einschub des Ringes wird der gewählte Wert fixiert. Gut lesbare Fensterskala. Zusätzliche Mikro-Skala zur Feinjustierung: 1 Drehung= 1,0 Nm. Skalenring mit 0,10 Nm-Teilung. Mit 1/4 -Vierkant (6,3 mm) für Steckschlüsseleinsätze und aufsteckbaren Adapter mit Federhülse zur formschlüssigen Haltung von 1/4 -Standardbits (6,3 mm). Genauigkeit +/- 6%. Ein praktischer Kunststoffkoffer zum Aufbewahren gehört zum Lieferumfang. Für 1 - 5 Nm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
439 GRAMM
Breite:
72 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
230 mm
Gewicht:
0,439 Kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,73*
€ 66,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 66,67*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 51,39*
€ 67,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 70,12*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 57,80*
€ 73,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.