Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6802782 Magnetisierer, Entmagnetisierer (L x B) 50 mm x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267594-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6802782
EAN/GTIN:
     4064161079455
Suchbegriffe:
Dauermagnetisiergerät
Magnetisiergerät
toolcraft magnetisiergerät
TOOLCRAFT TO-6802782 Magnetisierer, Entmagnetisierer (L x B) 50 mm x 52 mm

Magnetisierer / Entmagnetisierer, dunkelgrau

Tragbares Format, leicht einzusetzen und mitzuführen
""+"" Öffnung zum Magnetisieren
""-"" Öffnung zum Entmagnetisieren
Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Schraubendrehern, Zangen, Werkzeugeinsätzen, Schrauben und anderen Gegenständen aus Stahl

Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Schraubendrehern und anderen Teilen. Im langlebigen ABS-Kunststoffgehäuse ist ein C8-Magnetfelderzeuger in Industriequalität eingebaut. Durch die Öffnung am Magnetisierer lassen sich Schraubendreher leichter fangen.

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
Magnetisierer / Entmagnetisierer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 50 mm x 52 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Gewicht:
70 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Magnetisierer|ツ| Entmagnetisierer
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6802782, Magnetisier-Werkzeug, Entmagnetisier-Werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1020
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,76*
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.