Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial MC 5 Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 1 - 5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51215
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23347
EAN/GTIN:
     4006274233478
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Automatische Kurzauslösung beim Anziehen von Schrauben: Deutlich hör- und spürbares Click-Signal, wenn das vorgewählte Drehmoment erreicht ist.
Features:
Analoganzeige
Mikro-Skala zur Feinjustierung
Mit aufsteckbarem Adapter
Lieferumfang:
Aufsteckbarer Adapter · Stabiler Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Toleranz ±:
6 %
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.):
5 Nm
Drehmoment (min.):
1 Nm
Nm-Schritte:
0.10 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,86*
€ 66,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 66,14*
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 67,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 69,34*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 57,63*
€ 72,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.