Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.ABR ABR90 90x90x65mm Anz.Löcher5/11 S.2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197126
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABR90
EAN/GTIN:
     5701953359485
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
geeignet für Holz-Holzverbindungen mit hohen Belastungen · mit Rippe · Stahl feuerverzinkt · gleichschenklig Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ABR90
Schenkellänge:
90 x 90 mm
Schenkelbreite:
65 mm
Stärke:
2,5 mm
Anzahl Löcher:
5/11
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA 06/0106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4092*
€ 0,52*
8 Tage
2950
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5882*
€ 0,7382*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5797*
€ 0,7397*
2 Tage
1150
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5929*
€ 0,7629*
Lager 4757
990
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2551*
€ 1,5451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5451*
€ 1,83867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5051*
€ 1,79107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3751*
€ 1,63637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3251*
€ 1,57687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,2551*
€ 1,49357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,87*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,00489*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,50*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5282*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,42*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.