Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke gammatex® FA 3000 Viva NB/R Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke gammatex® FA 3000 Viva NB/R Gr.XXL
Jacke gammatex® FA 3000 Viva NB/R Gr.XXL
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1673328
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8242064
EAN/GTIN:
     4032162005148
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Länge ca. 90 cm • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen • 2-Wege Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand • vertikale Brusttasche linke Hand • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss • Klettfeld für Adaption Namensschild linke Hand • Strickbund in Ärmelenden • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche · wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • KälteschutzWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Wärmfutter· Norm: ENISO 14116 Index 1/ EN1149-5/ EN13034 Typ 6/ EN343 Kl.3/2/ EN14058· Gewicht: 1,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
XXL
Marke:
GAMMATEX
Material:
Oberstoff: gammatex® FA 3000, 98% PES - PU-beschichtet, leitfähig durch 2% Carbonfäden Futterstoff: actiflame® 100% CO FR
für wen?:
Herren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 200,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,27*
€ 201,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 164,91*
€ 213,89*
Frei Haus
ab € 256,83*
€ 354,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,18*
€ 377,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242068
ab € 155,92*
Ähnlich
Kind
8242056
ab € 141,93*
Ähnlich
Kind
8242052
ab € 140,78*
Ähnlich
Kind
8242048
ab € 140,68*
Ähnlich
Kind
8242060
ab € 156,52*
Ähnlich
Kind
8242072
ab € 170,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.