Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, navy, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-210012
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8242048
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
SVHC-Stoffe
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, navy, Größe S

gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, flammhemmend gemäß EN ISO 14116 Index 1, antistatisch gemäß EN 1149-5, chemikaliendicht gemäß EN 13034 Typ 6, wasserdicht und atmungsaktiv gemäß EN 343 Kl. 3/2, erfüllt allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung gemäß EN 340, kombinierter Wetter- und Flammenschutz, herausnehmbares und flammhemmendes Leib- und Ärmel-Wärmfutter, 2 Brust- und Seitentaschen, 1 Reißverschlusstasche, Farbe: navy, Material: gammatex®, Größe: S
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Marine
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 14116 | EN 343 | EN 13034 | EN 1149-3
Gewicht:
< 2000g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 183,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,98*
€ 184,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 149,75*
€ 197,25*
Lager 114
Frei Haus
ab € 236,05*
€ 330,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,52*
€ 344,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242068
ab € 156,73*
Ähnlich
Kind
8242056
ab € 141,72*
Ähnlich
Kind
8242052
ab € 141,00*
Ähnlich
Kind
8242060
ab € 155,67*
Ähnlich
Kind
8242064
ab € 156,22*
Ähnlich
Kind
8242072
ab € 171,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.