Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA Multifunktion mit Wärmfutter navy Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82420
Kind 82420
Artikel-Nr.:
     2627A-5082420050
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8242064
EAN/GTIN:
     4032162005148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

gammatex® Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA

EN 343-3/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
  • Länge ca. 90cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
  • Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
XXL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,49*
€ 201,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,24*
€ 202,10*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 174,15*
€ 214,75*
Frei Haus
ab € 267,61*
€ 354,78*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,89*
€ 377,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242068
ab € 165,09*
Ähnlich
Kind
8242056
ab € 149,60*
Ähnlich
Kind
8242052
ab € 149,60*
Ähnlich
Kind
8242048
ab € 149,92*
Ähnlich
Kind
8242060
ab € 165,26*
Ähnlich
Kind
8242072
ab € 181,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.