Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, navy, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-90065
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8242056
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
SVHC-Stoffe
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, navy, Größe L

gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, flammhemmend gemäß EN ISO 14116 Index 1, antistatisch gemäß EN 1149-5, chemikaliendicht gemäß EN 13034 Typ 6, wasserdicht und atmungsaktiv gemäß EN 343 Kl. 3/2, erfüllt allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung gemäß EN 340, kombinierter Wetter- und Flammenschutz, herausnehmbares und flammhemmendes Leib- und Ärmel-Wärmfutter, 2 Brust- und Seitentaschen, 1 Reißverschlusstasche, Farbe: navy, Material: gammatex®, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Marine
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 14116 | EN 343 | EN 13034 | EN 1149-3
Gewicht:
< 2000g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 150,03*
€ 182,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 149,32*
€ 195,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,13*
€ 223,92*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,27*
€ 277,24*
Lager 114
Frei Haus
ab € 236,09*
€ 328,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8242068
ab € 164,32*
Ähnlich
Kind
8242052
ab € 149,37*
Ähnlich
Kind
8242048
ab € 150,04*
Ähnlich
Kind
8242060
ab € 165,13*
Ähnlich
Kind
8242064
ab € 165,18*
Ähnlich
Kind
8242072
ab € 179,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.