Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Renzo Low Gr.45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Renzo Low Gr.45 schwarz
Sicherheitsschuh Renzo Low Gr.45 schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1639037
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07258410-45
EAN/GTIN:
     4030839213001
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · Stahlzwischensohle · grobstollige PU/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 ZertifizierungWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
SAFETY-GRIP
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ELTEN
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuhe s3 gr. 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3, 4703050025
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 4,90*
ab € 47,13*
€ 59,52*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 45,65*
€ 59,80*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 60,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,76*
€ 61,49*
10 Tage
22
€ 5,99*
ab € 49,06*
€ 61,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,33*
€ 64,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,14*
€ 62,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,63*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,28*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,03*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,78*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.