Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Sicherheitseinlegesohle

  Sicherheitseinlegesohle  (1.531 Angebote unter 27.603.668 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sicherheitseinlegesohle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sicherheitseinlegesohle"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   103   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sicherheitseinlegesohle
^

Sicherheitsschuh-Einlegesohlen für höchste Anforderungen

Einlegesohlen sorgen in geschlossenen Schuhen für ein angenehmes Tragegefühl und verhindern Schmerzen, Blasen oder Erkrankungen, die durch Dauerbelastung entstehen können. Zudem absorbieren sie Feuchtigkeit und verhindern starkes Schwitzen. Bei Sicherheitsschuhen ist es enorm wichtig, geeignete Sicherheitseinlagen zu verwenden. Diese müssen je nach Berufsgruppe und Einsatz den Normen entsprechen und häufig ESD-gerecht angefertigt sein. Vor allem bei Arbeiten mit Gefahrenpotenzial ist auch in den Schuhen für Sicherheit zu sorgen. Hierbei gibt es verschiedene Ausführungen, um den jeweiligen Anforderungen zu entsprechen. Dabei kommt es auf die vorgegebenen Richtlinien zur Arbeitssicherheit an. In einigen Bereichen genügen normale ESD-gerechte, antistatische Sohlen, während in vielen Produktionsbetrieben eine erhöhte elektrostatische Entladung nötig ist.

Antistatische Sohlen

Die hochwertigen Einlegesohlen gibt es in vielen Ausführungen, wobei die meisten davon aus mehreren Lagen bestehen. Die häufig dabei verwendete Aktivkohle nimmt Feuchtigkeit auf und bindet gleichzeitig den Geruch. Besonders komfortabel sind Modelle mit Fußbett, die stoßdämpfend wirken und somit langes Stehen ermöglichen. Hinzu kommen anatomisch geformte Sohlen mit Geleinlagen und einer speziellen Perforierung für die Luftzirkulation. Passend zu den jeweiligen Arbeitsschuhen gibt es die komfortablen Einlegesohlen nach DIN EN 345/ISO 20345, DIN EN 61340 und ESD-gerecht.
  • DIN EN 61340 wird überwiegend in der Elektroindustrie gefordert, um sicherzustellen, dass die empfindlichen Bauteile nicht durch statische Auf- und Entladungen beschädigt oder zerstört werden.
  • DIN EN 345/ISO 20341 – 20346 kennzeichnet die Schutzausrüstung in der Industrie, Feuerwehr, dem Landschaftsbau, Rettungsdiensten und Köchen.

Komfortable Sohlen ohne DIN Normen

Für alle Bereiche, in denen keine besonderen Anforderungen an die ESD-Fähigkeit bestehen, werden ebenfalls viele verschiedene Sohlen angeboten. Besonders vorteilhaft sind auch hier Modelle mit Fußbett, Aktivkohle und Materialien, die antibakteriell wirken. Die richtige Pflege und Waschbarkeit ist bei den einzelnen Modellen angegeben. Aus hygienischen Gründen und bei täglichem Gebrauch sollten die Sohlen regelmäßig ausgetauscht werden. Erhältlich sind die Einlegesohlen in den gängigen Größen, einige davon auch in Über- und Untergrößen. So können alle Mitarbeiter damit ausgestattet werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.