Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 45
Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 45
Halbschuh Renzo Low, ESD, S3, Größe 45
Artikel-Nr.:
     4012-764034
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725841-45
EAN/GTIN:
     4030839213001
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Renzo Low, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• Extra rutschhemmende Profillaufsohle
Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, PU-Spitzenschutz, grobstollige PU/PU-Sohle Safety-Grip
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 650 g (Größe 42)
Größen: 36–50
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuhe s3 gr. 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 70510045
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 4,90*
ab € 47,13*
€ 59,52*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 45,65*
€ 59,80*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 60,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,76*
€ 61,49*
8 Tage
22
€ 5,99*
ab € 49,06*
€ 61,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,52*
€ 70,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,14*
€ 68,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,39*
€ 59,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 47,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,63*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,28*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,03*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,78*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.