| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-357261-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000374855 EAN/GTIN: 4030839355237 |
| |
|
| | |
| ELTEN Funktionssocke Perfect Fit Socks ESD (Carbon), Größe 35-38 schwarz/grau Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt hautsympathische Materialien klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße antistatisch gewaschen ESD-Ausstattung Materialzusammensetzung: 21 % Baumwolle, 50 % Polyester (Coolmax®FIBER), 26 % Polyamid, 2 % Elastan, 1 % Carbon Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: antistatisch gewaschen Material: 21% Baumwolle / 50% Polyester (Coolmax®FIBER) / 26% Polyamid / 2% Elastan / 1% Carbon Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 95.00 mm | DEPTH GRO: | 290.00 mm | WEIGHT GRO: | .075000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, funktionssocke grau, baumwoll socken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,00* | € 11,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,36* | € 15,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,41* | € 15,16* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 11,27* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 31,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|