Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2050E045, Sicherheitshalbschuh, RENZO Low ESD S3, 725841-45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image8
Artikel-Nr.:
     260S-604405
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725841-45
EAN/GTIN:
     4030839213001
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2050E045, Sicherheitshalbschuh RENZO LOW, ESD S3 - Safety-Grip-Sohlenkonzept - Bewährte Passform - Sehr guter Tragekomfort - Robuste Obermaterialien - Besonders rutschfeste Laufsohle - Rindleder - Textilfutter - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Stahlkappe - Ganzflächige Einlegesohle ESD - ESD-fähige Softvlies-Brandsohle - Stahlzwischensohle - Grobstollige PU/PU Sohle Safety-Grip 2 - PU-Spitzenschutz - Nach EN ISO 20345 S3, Form A, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1260 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten halbschuhe s3 gr. 45, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, ESD-Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 46,87*
€ 59,41*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 45,65*
€ 59,69*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 47,55*
€ 59,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,79*
€ 61,38*
8 Tage
22
€ 5,99*
ab € 49,05*
€ 61,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,13*
€ 70,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,91*
€ 61,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,00*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.