| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040002061 Herst.-Nr.: 280020-4546 EAN/GTIN: 4260508974425 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 280020-4546 Ganzflächige Einlegesohle CURREX WORK PRO Medium Ganzflächige Einlegesohle, CURREX WORK PRO Medium, 280020-4546 ELTEN ACCESSORIES Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform, Antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes, Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 280020-4546 | Werksnummer: | 280020-4546 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 0 | Material: | | | Produktart: | Einlegesohle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,78* | € 27,30* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,51* | € 28,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,78* | € 28,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,64* | € 28,32* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,66* | € 29,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|