Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Winterschlupfstiefel

  Winterschlupfstiefel  (3.350 Angebote unter 27.651.809 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Winterschlupfstiefel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Winterschlupfstiefel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
STEITZ SECURA Sicherheitswinterstiefel GRÖNLAND BAU S3 Gr. 42 - normale Weite (3 Angebote) 
STEITZ SECURA Sicherheitswinterstiefel GRÖNLAND BAU S3 Gr. 42 - normale Weite Winterstiefel GRÖNLAND BAU, S3 SRC HRO Cl HI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI HRO Ausführung: • Gesch...
Steitz
ab € 85,13*
pro Paar
 
 Paar
ATLAS GTX 945 XP Thermo Gore-Tex S3-Winter Sicherheitsstiefel W10 Gr.44 (1 Angebot) 
atlas GTX 945 XP S3 Thermo W10-W14 - Winterstiefel • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • GORE-TEX Thermofutter • Alu-tec A...
Atlas
ab € 114,01*
pro Paar
 
 Paar
Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Gr.40 schwarz Leder glatt (31 Angebote) 
Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Größe 40 schwarz Rindleder glatt S3 SRC CI EN ISO 20345 BAAK nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · ko...
Baak
8524-40
ab € 46,41*
pro Paar
 
 Paar
Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Gr.41–7 grün/schw. S5 (19 Angebote) 
nach DIN EN ISO 20345 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaf...
Dunlop
45588-7
ab € 85,54*
pro 2 Stück
 
 Paar
Cofra Kälteschutzstiefel Muspell S3, Größe 41 (1 Angebot) 
nach EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HRO SRC, Weite 12, Hochwertiger Kälteschutz-Stiefel zum schnüren aus wasserabweisendem Volleder - antistatisch - Schockabsorbierung - Top Return Zehenschutzkappe, ni...
Cofra
13500-000-41
ab € 81,67*
pro Paar
 
 Paar
uvex 2 MACSOLE® Stiefel S3 65303 schwarz, orange Weite 12 Größe 35 (8 Angebote) 
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht...
uvex
6530335
ab € 109,80*
pro Paar
 
 Paar
Sicherheitsstiefel JALAS® 1398 Heavy Duty Winter GTX Gr.35 (1 Angebot) 
JALAS® 1398 Heavy Duty Winter GTX Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO Eigenschaften ProNose Zehenkappenverschleißschutz hitzebeständige Laufsohle ölbeständige Laufsohle antistati...
Jalas
1398-35
ab € 244,62*
pro Paar
 
 Paar
Stiefel knöchelhoch Avalanche S3 CI schwarz Gr. 38 (2 Angebote) 
Dieser knöchelhohe S3CI-Sicherheitsstiefel hält, was er verspricht! The Avalanche - die Lawine! Produktbeschreibung: Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsicher...
Lemaitre
ab € 31,62*
pro Paar
 
 Paar
Sicherheitsstiefel PARKER Gr.45 schwarz S3 CI SRC ESD EN20345 Mikrofaser U.POWER (10 Angebote) 
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · Airtoe®-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest un...
U-Group
RV10024-45
ab € 70,12*
pro Stück
 
 Paar
Elten Desperado Unisex Erwachsener (10 Angebote) 
Rindleder waxy im Vintage-Design Warmfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE Stahlkappe EN ISO 20345 S...
ELTEN
782071-37
ab € 70,74*
pro Paar
 
 Paar
REMISBERG Sicherheitsschuh hoch LEON S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh hoch) (10 Angebote) 
REMISBERG Sicherheitsschuh hoch LEON S3 Gr. 42 (Arbeitsschuh hoch) Wasserabweisender, atmungsaktiver Sicherheitsschuh aus robustem Rindleder mit Stahlkappe und Stahlsohle, rutschhemmende 2-Schichte...
Remisberg
250000
ab € 12,03*
pro Stück
 
 Paar
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz/blau (2 Angebote) 
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 SRC DGUV  Ausführung: EN ISO 20345, S3 SRC DGUV Schutzkappe: Stahl Weite: 10 Durchtrittssicherheit: Stahlzwischensohle Obermaterial: Glattleder Fu...
Steitz
ab € 112,99*
pro Paar
 
 Paar
Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Gr.41 schwarz Leder glatt (31 Angebote) 
Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi Größe 41 schwarz Rindleder glatt S3 SRC CI EN ISO 20345 BAAK nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · ko...
Baak
8524-41
ab € 46,37*
pro Paar
 
 Paar
Cofra PU-Sicherheitsstiefel New Hunter S4, Größe 43 (1 Angebot) 
nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, NORM: EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC Schaft und Laufsohle: COLD DEFENDER Polyurethan, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig Schutzkappe: Stahlkappe mit 200 J Zehe...
Cofra
00010-011-43
ab € 33,42*
pro Paar
 
 Paar
uvex 2 MACSOLE® Stiefel S3 65303 schwarz, orange Weite 12 Größe 36 (8 Angebote) 
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht...
uvex
6530336
ab € 109,94*
pro Paar
 
 Paar
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   224   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Winterschlupfstiefel
^

Schützen Sie Ihre Füße auch im Winter

Unter dem Begriff Stiefel versteht man eine Grundform des Schuhs und somit eine Art der Fußbekleidung. Die Besonderheit des Stiefels ist sein Schaft (Oberteil des Schuhs), der bis über den Knöchel reicht. Während es zahlreiche Stiefel in den unterschiedlichsten Varianten gibt, zeichnet sich ein Winterstiefel hauptsächlich durch sein Innenfutter aus. Dieses schützt Ihre Füße in den Wintermonaten vor der Kälte.

Anforderungen an einen Winterstiefel

In der Regel wird Leder als Oberflächenmaterial und Gummi als Sohlenmaterial verwendet. Ihre darüber hinaus gehenden Ansprüche an den Winterstiefel hängen hauptsächlich von den Gegebenheiten Ihrer Arbeitsstelle ab: Sollen Ihre Stiefel antistatisch, hitze- oder säurebeständig sein? Eine antistatische Sohle verhindert beispielsweise elektrostatisches Entladen beim Berühren anderer Personen. Die Durchtrittsicherheit spielt ebenfalls eine große Rolle im Arbeitsschutz. So kann eine Stahlzwischensohle Fußverletzungen vermeiden, wenn Sie in spitze oder scharfe Gegenstände treten. Durchtrittsichere Schuhe sind in der Schutzklasse S3 eingeordnet.

In vielen Bereichen sind sogar Sicherheitsstiefel vom Gesetz oder vom Arbeitgeber vorgeschrieben, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Dies ist beispielsweise im Bauwesen oder Rettungsdienst der Fall. Zu guter Letzt umgehen Sie mit Hilfe eines atmungsaktiven Schuhs sowohl hygienische als auch gesundheitliche Probleme, da Feuchtigkeit problemlos aus dem Schuh entweichen kann.

Sicherheitsspezifikationen nach DIN EN 345

Zusätzlich zu den Grundanforderungen des Basisschuhs müssen folgende Zusatzanforderungen erfüllt werden, um die Spezifikation S1 bis S3 zu erreichen:

  • S1: geschlossener Fersenbereich (auch bei Halbschuhen), Antistatik und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
  • S2: Anforderungen von S1 sowie Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
  • S3: Anforderungen von S2 sowie Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle

Weitere Kriterien

Winterstiefel gibt es bei uns in vielfältiger Ausführung - ganz nach Ihren Anforderungen. So bieten wir zum Beispiel Stiefel mit Stahlplatte, rutschfester Sohle und Holz- oder Stahlzwischensohle in verschiedenen Farben und Größen an. Neben Winterstiefeln finden Sie bei uns auch die passende Arbeitskleidung wie Arbeitsanzüge oder Schutzhandschuhe.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.