| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1462412 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: P70-2003-A EAN/GTIN: 4260281965504 |
| |
|
| | |
| für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-380 und Ü-Zeichen. Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 50kg · Gewicht: 4,5kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 30 l | Farbe: | schwarz | Breite: | 405 mm | Länge: | 805 mm | Ausstattung: | mit PE-Lochplatte | Material: | Polyethylen | Höhe: | 155 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 110,61* | € 147,49* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,94* | € 149,70* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,25* | € 150,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 120,80* | € 150,68* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,97* | € 178,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|