| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130466963 Herst.-Nr.: P70-2003-A EAN/GTIN: 4260281965504 |
| |
|
| | |
| für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-380 und Ü-Zeichen.Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 50kg· Gewicht: 4,5kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 30 l | Farbe: | schwarz | Breite: | 405 mm | Länge: | 805 mm | Ausstattung: | mit PE-Lochplatte | Material: | Polyethylen | Höhe: | 155 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,31* | € 150,55* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,45* | € 151,28* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 127,22* | € 157,09* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,32* | € 179,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,92* | € 184,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|